カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 小ねじ(1)
    • タッピングねじ(1)
    • 座金組込ねじ(1)
さらに商品を絞り込む
  • 大阪魂(7)
  • TRUSCO(1)
  • 姫野精工所(2)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(28山)(1)
  • 1(1)
  • 10
  • 12(11)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 18(9)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 30(10)
  • 35(10)
  • 40(10)
  • 長さ(mm)をもっと見る
  • 頭部形状
    なべ(2)
  • 頭部形状
    (1)
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地(6)
  • 取付穴形状
    十字穴(3)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(6)
    • No.2(2)

    「旧JIS」の検索結果

    10件中 110
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    (+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1箱(2200個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
    (+)旧JIS皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)旧JIS皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
    4,698税込5,168
    1箱(600個)ほか
    翌日出荷
    ねじの呼びM4ねじピッチ0.75材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)6
    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
    579税込637
    1パック(95個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
    ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5 大阪魂ユニクロ ネカクBT(A-1 K=2.5大阪魂
    667税込734
    1袋(31個)ほか
    翌日出荷
    首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
    表面処理ユニクロ寸法k1(mm)2.5ねじ部長さ(mm)全ねじ
    平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
    平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
    1,798税込1,978特価
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
    平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
    平行ピン旧JISm6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)大阪魂
    419税込461
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
    平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(小箱)大阪魂
    1,998税込2,198
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷
    材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
    平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(パック品) 大阪魂平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(パック品)大阪魂
    468税込515
    1パック(17個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら