ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
長さ(mm)10
ねじの呼びM2.7
材質黄銅
表面処理ニッケル
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(1000本)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
長さ(mm)10
ねじの呼びM1.8
材質鉄(または標準)
表面処理ニッケル
頭部形状皿
1箱(2000本)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
関連キーワード
1
2
3
次へ