カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(160)
    • 小ねじ(90)
    • マイクロねじ(15)
    • いたずら防止ねじ(1)
    • タッピングねじ(49)
  • メカニカル部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(131)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(2)
  • 廣杉計器(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ノーブランド(1)
  • OHSATO(大里)(3)
  • サイマコーポレーション(4)
  • コノエ(2)
  • オイレス工業(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
ねじの呼び
  • M1.8(1)
  • M2(153)
  • M2.6(1)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(1)
長さ(mm)
  • 10
  • 2(23)
  • 2.8(16)
  • 3(67)
  • 3.5(17)
  • 4(144)
  • 5(168)
  • 6(170)
  • 7(41)
  • 8(175)
  • 12(105)
  • 14(43)
  • 15(41)
  • 16(59)
  • 18(23)
  • 20(38)
  • 25(28)
  • 30(24)
  • 35(16)
  • 40(17)
頭部形状
頭部形状
丸皿(26)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(111)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(34)
  • A2(4)
  • SUS304(22)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(2)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(9)
  • PEEK(2)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(87)
  • SWCH(1)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(12)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(80)
  • 0.5(2)
  • 0.63(40山)(28)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.79(32山)(20)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
0.35(72山)・0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(118)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ステンコート(3)
  • 3価ブラック(10)
  • 3価ホワイト(9)
  • BSメッキ(1)
  • アロック(6)
  • クロメート(6)
  • クローム(9)
  • スズコバルト(1)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(8)
  • ニッケル(18)
  • ノンクローム(12)
  • パシペート(1)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(6)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒亜鉛(6)
  • 黒染め(6)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.1(102)
  • T4(1)
  • T6(3)
No.1・T4・T6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M2 皿ねじ」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T6ステン TRX(サラコ 大阪魂T6ステン TRX(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌日出荷
寸法k(mm)1.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
A-600(+)サラコ 大阪魂A-600(+)サラコ大阪魂
24,080税込26,488
1袋(100個)
翌日出荷から71日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
BK ステン TRX(サラコ 大阪魂BK ステン TRX(サラコ大阪魂
27,012税込29,713
1袋(2000個)
翌日出荷から9日以内出荷
表面処理BK
GBステン TRX(サラコ 大阪魂GBステン TRX(サラコ大阪魂
24,958税込27,454
1袋(2000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
表面処理GB
キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂キレイードチタン(+)サラコ大阪魂
384,254税込422,679
1袋(5000個)
翌日出荷から71日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
アロック(+)マルサラコ(3カ-B 大阪魂アロック(+)マルサラコ(3カ-B大阪魂
46,014税込50,615
1袋(5000個)
翌日出荷から9日以内出荷
表面処理アロック
アロック(+)マルサラコ(3カ-W 大阪魂アロック(+)マルサラコ(3カ-W大阪魂
44,334税込48,767
1袋(5000個)
9日以内出荷
表面処理アロック
アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂アロックステン(+)マルサラコ大阪魂
79,409税込87,350
1袋(6000個)
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理アロック
サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂サビナイBステン(+)マルサラコ大阪魂
37,465税込41,212
1袋(6000個)
9日以内出荷
ステンメッキ(+)マルサラコ 大阪魂ステンメッキ(+)マルサラコ大阪魂
11,436税込12,580
1袋(5000個)
9日以内出荷
サビナイBステン(+)サラコ 大阪魂サビナイBステン(+)サラコ大阪魂
46,314税込50,945
1袋(6000個)
翌日出荷から9日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂ステンメッキ(+)サラコ大阪魂
10,129税込11,142
1袋(5000個)
翌日出荷から51日以内出荷
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
229税込252
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カステンコ(+)マルサラコ 大阪魂3カステンコ(+)マルサラコ大阪魂
14,983税込16,481
1袋(5000個)
翌日出荷
表面処理3価ステンコート頭部形状丸皿穴の形状十字穴
スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂スズコバ(+)マルサラコ大阪魂
19,463税込21,409
1袋(5000個)
翌日出荷
表面処理スズコバルト頭部形状丸皿穴の形状十字穴
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染サイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(2本)
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(2本)
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
849税込934
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(130個)
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(250個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
レニー 皿小ネジ 廣杉計器レニー 皿小ネジ廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷から19日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り熱変形温度(℃)1.82Mpa…234UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
669税込736
1箱(100本)
当日出荷から8日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状
(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地) 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地)大阪魂
44,980税込49,478
1箱(3000本)
翌日出荷
ねじの呼びM2頭部形状材質アルミ(AL)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.4十字穴番号1寸法C(mm)約0.2寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(Φmm)4
(-)皿小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂(-)皿小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
559税込615
1パック(11本)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状穴の形状すりわり
M2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本) エスコM2.6x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/55本)エスコ
840税込924
1パック(55本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-264材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M2  x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM2 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
840税込924
1パック(85本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-204材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x10mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製) エスコM2 x10mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製)エスコ
260税込286
1パック(17本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)10頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-210
M2 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコM2 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本)エスコ
260税込286
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-210材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/66本) エスコM2 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/66本)エスコ
260税込286
1パック(66本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-210長さ(mm)10ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M2 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
410税込451
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-205材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)皿小ネジ RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー(+)皿小ネジ RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
169税込186
1本
3日以内出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
669税込736
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄サラ小ネジ) FF-0000Eサラ小ネジ廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理3価クロメート頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅サラ小ネジ) BF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅サラ小ネジ) BF-0000サラ小ネジ廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら