カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(83)
    • 六角ボルト(11)
    • 六角穴付ボルト(19)
    • 座金組込ねじ(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(34)
  • エスコ(2)
  • OHSATO(大里)(11)
  • サイマコーポレーション(10)
  • 八幡ねじ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TRUSCO(4)
  • コノエ(3)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3)
  • オイレス工業(1)
  • ケミス(1)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • 由良産商(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
バインド(2)
頭部形状
ボタン(3)
頭部形状
低頭(17)
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角穴付き(13)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(2)
頭部形状
超極低頭(7)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(20)
  • A2(4)
  • SUS304(12)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(6)
  • PEEK(1)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(42)
  • S45C(4)
  • SCM435(9)
  • SWCH(1)
  • 炭素鋼(1)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(3)
  • M2.5(2)
  • M2.6(3)
  • M3(9)
  • M4(9)
  • M5(12)
  • M6(66)
  • M8(8)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 10
  • 6(297)
  • 8(47)
  • 12(71)
  • 14(26)
  • 15(53)
  • 16(62)
  • 18(29)
  • 20(3,048)
  • 25(89)
  • 30(105)
  • 35(77)
  • 40(78)
  • 45(43)
  • 50(42)
  • 60(62)
  • 70(34)
  • 80(26)
  • 90(22)
  • 200(32)
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 6価クロメート(1)
  • カラー(5)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ジオメット(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(6)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
  • 種別全ねじ(28)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(13)
取付穴形状
六角穴(26)
取付穴形状
十字穴(10)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(9)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(10)
  • 1(65)
  • 1.25(9)
  • 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(15)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
299税込329特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
478税込526特価
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
499税込549特価
1パック(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
M 6 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM 6 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
925税込1,018
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-114材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状鍋頭
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1パック(20本)
当日出荷
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
99税込109
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
459税込505
1パック(20個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
平行ピン(S45C) TRUSCO平行ピン(S45C)TRUSCO
899税込989
1パック(20本)
当日出荷から9日以内出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
500税込550
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(20個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
359税込395
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
86税込95特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(20本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)OHSATO(大里)
279税込307
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ニッケルめっき頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
539税込593
1パック(20個)
翌々日出荷
材質表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
109税込120
1袋(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
989税込1,088
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格2種
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
500税込550
1パック(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂
539税込593
1パック(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(20本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
500税込550
1パック(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応