カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 六角穴付ボルト(4)
- 六角ボルト(4)
- 小ねじ(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(1)

六角(2)

六角アプセット(1)

六角穴付き(6)
長さ(mm)
- 10
- 6(9)
- 8(9)
- 12(23)
- 15(23)
- 18(14)
- 20(25)
- 25(3,096)
- 30(31)
- 35(44)
- 40(27)
- 45(31)
- 50(30)
- 55(8)
- 60(16)
- 65(10)
- 70(15)
- 75(8)
- 80(9)
- 90(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(3)
- M2(5)
- M2.5(4)
- M2.6(3)
- M3(7)
- M4(9)
- M5(8)
- M6(22)
- M8(7)
- M10(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(15)
- SCM435(2)
- SWRM(1)
取付穴形状

六角穴(4)

十字穴(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
全ねじ(6)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(10)
- 0.8(9)
- 1(21)
- 1.25(8)
- 1.5(2)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(21)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
大阪魂・エスコ・TRUSCO
「m6 25mm」の検索結果

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(12個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌々日出荷セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
SUS316LタカN
大阪魂¥1,045税込¥1,1501個当日出荷から翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
GBSUS プレスWBT( D=25(OPG
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)10寸法H(mm)12寸法t(mm)1寸法D(mm)25寸法C(mm)6.5寸法T(mm)1.3寸法G(mm)5寸法A(Φmm)12ねじの呼びdM6