カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 六角ボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • TRUSCO(4)
  • 姫野精工所(2)
  • コノエ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(16)
  • S45C(6)
  • SCM435(6)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(11)
頭部形状
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(2)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(2)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(5)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(8)
  • M8(16)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 10
  • 8(37)
  • 15(21)
  • 16(25)
  • 20(31)
  • 25(34)
  • 30(37)
  • 35(33)
  • 40(37)
  • 45(1,539)
  • 50(29)
  • 55(28)
  • 60(29)
  • 65(34)
  • 70(27)
  • 75(26)
  • 80(26)
  • 90(38)
  • 100(24)
  • 120(27)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(10)
六角穴
表面処理
  • クロメート(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(2)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(4)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クロメート・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(7)
  • 1(8)
  • 1.25(15)
  • 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 45」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
468税込515
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじTRUSCO(1件のレビュー)
809税込890
1パック(7個)
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
2,498税込2,748
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(28個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(54個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(28個)
当日出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(2個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(100個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径