カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(109)
    • 芯棒打込式アンカー(33)
    • グリップアンカー(5)
    • ボードアンカー(11)
    • ALC用アンカー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンコーテクノ(20)
  • エイ・ワイ・ファスナー(9)
  • 大阪魂(19)
  • カール(1)
  • サンライズ(2)
  • ノーブランド(2)
  • ユニカ(17)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(7)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • 若井産業(4)
  • エスコ(3)
  • フィッシャー(3)
  • デイコム(3)
  • 由良産商(3)
  • TRUSCO(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • アマテイ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 泰生工業(1)
ねじの呼び
  • M6(6)
  • M6.3(1)
  • M8(21)
  • M10(58)
  • M12(61)
  • M14(2)
  • M16(50)
  • M20(6)
  • W3/8(4)
  • W1/2(4)
  • W5/8(1)
  • その他(3)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(35)
  • SUS304(31)
  • SUS410(1)
  • 本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(2)
  • 鉄すべて(68)
  • SS400(2)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(3)
  • 炭素鋼(3)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(24)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 木材(2)
  • 石材(1)
ねじ長さ(mm)
  • 18(2)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 30(29)
  • 35(13)
  • 40(30)
  • 45(1)
  • 49(9)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 57(1)
  • 60(2)
  • 63(3)
  • 65(3)
  • 70(6)
  • 73(3)
  • 76(6)
  • 100(3)
長さ(mm)
  • 100
  • 25(168)
  • 30(100)
  • 32(99)
  • 35(117)
  • 38(64)
  • 40(133)
  • 45(128)
  • 50(190)
  • 60(189)
  • 65(59)
  • 70(124)
  • 75(54)
  • 80(119)
  • 90(103)
  • 120(87)
  • 130(37)
  • 150(70)
  • 160(44)
  • 190(33)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(14)
  • 40(19)
  • 45(23)
  • 50(13)
  • 52(3)
  • 55(3)
  • 56(1)
  • 57(4)
  • 58(1)
  • 60(19)
  • 61(5)
  • 62(4)
  • 65(1)
  • 68(3)
  • 70(4)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 100(3)
30・35・40・45・50・52・55・56・57・58・60・61・62・65・68・70・76・80・85・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
  • 5.3(3)
  • 5.3~5.7(2)
  • 8(3)
  • 8.5(11)
  • 9(4)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
  • 10.5(26)
  • 11(4)
  • 12(8)
  • 12.7(23)
  • 13.5(5)
  • 14.5(11)
  • 15(2)
  • 17(27)
  • 18(9)
  • 21.5(4)
  • 22(6)
  • 22.5(6)
  • 23(3)
5.3・5.3~5.7・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・12・12.7・13.5・14.5・15・17・18・21.5・22・22.5・23・ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 9.5(1)
  • 10(12)
  • 12(11)
  • 12.7(2)
  • 13.8(2)
  • 14(13)
  • 16(12)
  • 17.3(12)
  • 20(4)
  • 21.5(3)
  • 21.7(11)
  • 25.4(1)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 60(2)
6・8・9.5・10・12・12.7・13.8・14・16・17.3・20・21.5・21.7・25.4・35・40・45・60
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • 3価シルバー(1)
  • 3価ホワイト(9)
  • 6価クロメート(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(3)
  • サテン仕上(1)
  • ジオメット(2)
  • ドブメッキ(7)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(8)
  • 生地/未処理(5)
  • 電気亜鉛メッキ(5)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アンカ」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
14,980税込16,478
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
1,047税込1,152
1個
翌日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
ドブトルコンアンカー 大阪魂ドブトルコンアンカー大阪魂
843税込927
1個
翌日出荷
材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
7,900税込8,690
1箱(100本)
翌々日出荷
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)丸エム製作所
9,810税込10,791
1箱(100本)
翌々日出荷
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部六角フランジ
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里)コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(14本)
翌々日出荷
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質仕上光沢めっき頭部平頭
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
3,898税込4,288
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
8,998税込9,898
1箱(15本)ほか
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
19,980税込21,978
1箱
翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)日本パワーファスニング
2,398税込2,638
1パック
翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
(W)コンクリート釘 若井産業(W)コンクリート釘若井産業
329税込362特価
1箱(35本)
当日出荷から5日以内出荷
用途木材+コンクリート仕様光沢亜鉛めっき材質
ビスピタ サラ 箱入り 若井産業ビスピタ サラ 箱入り若井産業
10,125税込11,138
1ケース(50本×5箱)
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49頭径(Φmm)12太さ(mm)6
ビスピタ 袋入 若井産業ビスピタ 袋入若井産業
3,150税込3,465
1箱(15本×5袋)
5日以内出荷
用途コンクリート材質(ねじ)鉄シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12
(W)セメントコート釘 若井産業(W)セメントコート釘若井産業
3,250税込3,575
1箱(550本)ほか
5日以内出荷
用途木材材質
アローアンカー 三価クロメート 由良産商アローアンカー 三価クロメート由良産商
879税込967
1本ほか
3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
2,798税込3,078
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アローアンカー ドブ 由良産商アローアンカー ドブ由良産商
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価エイ・ワイ・ファスナー
789税込868
1本
翌々日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-4363材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)100ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:22ドリル径(Φmm)23ねじ径(mm)内:W1/2外径(Φmm)20穿孔長(mm)100長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)23
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
9,498税込10,448
1箱(15本)ほか
翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキKFC(ケー・エフ・シー)
28,980税込31,878
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
17,980税込19,778
1箱(50本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
479税込527
1本
当日出荷から4日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
1,998税込2,198
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(16本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ボルトメイトTG 標準 前田工繊ボルトメイトTG 標準前田工繊
6,998税込7,698
1セット(20本)
3日以内出荷
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理取付穴径l(Φmm)14
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14
PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
26,980税込29,678
1箱(50個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/三価ホワイト) 大阪魂BTアンカー(ねじ固定式アンカー(鉄/三価ホワイト)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(25個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
21,980税込24,178
1セット(25本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
16,980税込18,678
1セット(15本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
3,898税込4,288
1セット(15本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ハンマーフィックス フィッシャーハンマーフィックスフィッシャー
3,500税込3,850
1セット(45本)
翌々日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカレジンA SEタイプ(密封カプセル式)ユニカ
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様回転・打撃型
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x100mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
950税込1,045
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,160税込1,276
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,080税込1,188
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら