全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000
材質SUS304相当材
種別全ねじ
ねじの呼び寸法W3/8
材質SS400相当
山数16
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SCM
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
1袋
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)1.75
全長(m)1
1袋
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
1袋
¥725
税込¥798
当日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。
材質アルミ(AL)
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル細目
1袋
¥2,720
税込¥2,992
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)1000
山数16
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット(左)
1箱(1本)
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS304
長さ(mm)1000
質量(g)450
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
種別全ねじ
ねじの呼びW1/2
材質鉄(または標準)
山数12
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類ウィット
長さ(mm)1000
1箱(1個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)1000
ねじ山種類ウィット(左)
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル並目(左)
並目ねじ。
種別全ねじ
材質鉄
全長(mm)1000
ねじ径W3/8”
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類並目
1袋(6本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
ピッチ(mm)2.5
全長(m)1
アズワン品番64-7961-95
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)3.5
ねじ径M30
全長(m)1
アズワン品番64-7962-27
1本
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2
ねじ精度(JIS)8g相当
表面処理無し
長さ(mm)1000
関連キーワード
1
2
次へ