283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)4 頭部形状丸皿小頭 寸法f(mm)0.3 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理頭部ホワイト 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(250個)
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(125個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(4000個)
5,298 税込5,828
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1パック(55個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.75 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質SUS316L 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状丸皿 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(34個)
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(55個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(6000個)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(50個)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(250個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1パック(250個)
特価
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ皿小ネジ
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(50本)
379 税込417
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(165個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
879 税込967
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状
1パック(130個)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(6000個)
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(136個)
特価
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(136個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(4000個)
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト
1箱(4000個)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-412 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1箱(4000個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(4000個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(4000個)
30,980 税込34,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS XM7) 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(5000個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(4000個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)