絞り込み
長さ(mm)
- 12
- 6(62)
- 8(86)
- 10(100)
- 15(63)
- 16(78)
- 20(96)
- 25(125)
- 30(106)
- 35(81)
- 40(81)
- 50(1,525)
- 55(55)
- 60(76)
- 65(83)
- 70(91)
- 75(68)
- 80(56)
- 90(52)
- 100(51)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(4)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(11)
- M3.5(1)
- M4(60)
- M5(9)
- M6(11)
- M8(4)
- M10(1)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(30)
- SUS304(9)
- SUS430(2)
- SUSXM7(6)
- YUS550(1)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(10)
- PEEK(2)
- ナイロン(3)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(20)
- SCM435(5)
- SWCH(5)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- 3価メッキ(1)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(3)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状

六角穴(19)

十字穴(21)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(46)
- 0.8(8)
- 1(11)
- 1.25(5)
- 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
頭部形状

なべ(19)

トラス(4)

ボタン(1)

低頭(5)

六角(5)

六角穴付き(6)

六角穴付き皿(1)

極低頭(2)

皿(5)
なべ・トラス・ボタン・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(27)
- No.3(5)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(25)
- エスコ(1)
- TRUSCO(16)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 丸エム製作所(4)
- 廣杉計器(4)
- 由良産商(4)
- ケミカルスクリュー(3)
- 日本ドライブイット(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・丸エム製作所・廣杉計器・由良産商・ケミカルスクリュー・日本ドライブイット・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「M4 50」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
薄板+ナベセムスP-4
八幡ねじ(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1箱(120本)ほか当日出荷から4日以内出荷【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(194個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(180個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(120個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥539税込¥5931袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥779税込¥8571パック(50個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥349税込¥3841袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥570税込¥6271パック(50本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥769税込¥8461パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥589税込¥6481パック(15個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(120個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061パック(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥379税込¥4171袋(50本)当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(110個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥169税込¥1861パック(50本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥579税込¥6371袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂(33件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(50本)当日出荷から9日以内出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥4,498税込¥4,9481袋(50個)当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥3,598税込¥3,9581パック(50個)当日出荷から翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥939税込¥1,0331袋(50本)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目