カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 六角穴付ボルト(9)
- 小ねじ(6)
- 六角ボルト(5)
- 六角穴付ボタンボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(7)
- M3.5(1)
- M4(7)
- M5(34)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(1)
長さ(mm)
- 12
- 5(150)
- 6(12)
- 8(25)
- 10(29)
- 14(9)
- 15(22)
- 16(19)
- 20(30)
- 25(25)
- 30(28)
- 35(16)
- 40(1,597)
- 45(17)
- 50(31)
- 55(10)
- 60(15)
- 65(21)
- 70(18)
- 75(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

トラス(3)

ボタン(2)

低頭(2)

六角(6)

六角穴付き(7)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(24)
- 1(7)
- 1.05(24山)(1)
- 1.25(7)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(1)
- 2.11(12山)(1)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(9)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(3)
種別
全ねじ(12)
全ねじ
表面処理
- カラー(1)
- クロメート(1)
- スズコバルト(1)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
カラー・クロメート・スズコバルト・ユニクロ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(14)

十字穴(5)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(17)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(3)
- YFS(1)
- ケミカルスクリュー(2)
- コノエ(3)
- 廣杉計器(3)
- 池田金属工業(1)
- 由良産商(2)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・YFS・ケミカルスクリュー・コノエ・廣杉計器・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m5 40」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(40個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥629税込¥6921パック(40個)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(40個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥544税込¥5981パック(40本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(40個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,298~税込¥6,928~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(40個)当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質ステンレス頭部形状トラス
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(40個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(40個)当日出荷から10日以内出荷先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ
YFS¥549税込¥6041パック(40本)4日以内出荷加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥779税込¥8571箱(40本)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤頭部形状超極低頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥7,998税込¥8,7981袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥5,298税込¥5,8281袋(100本)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥18,980税込¥20,8781箱(400本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
大阪魂¥369税込¥4061パック(3個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥7,398税込¥8,1381袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)7日以内出荷色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応