カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(42)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 六角ボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(28)
  • TRUSCO(5)
  • 姫野精工所(4)
  • コノエ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
  • 12
  • 8(36)
  • 10(49)
  • 15(43)
  • 16(40)
  • 20(57)
  • 25(55)
  • 30(51)
  • 35(50)
  • 40(49)
  • 45(1,753)
  • 50(58)
  • 55(38)
  • 60(54)
  • 65(39)
  • 70(43)
  • 75(37)
  • 80(41)
  • 90(36)
  • 100(36)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(18)
  • M8(7)
  • M10(3)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(36)
  • S45C(25)
  • SCM435(7)
  • SWCH(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
種別
  • 種別全ねじ(11)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(14)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(7)
  • 1(17)
  • 1.25(7)
  • 1.5(3)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(2)
  • クロニッケル(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 生地/未処理(13)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロニッケル・ダクロタイズド・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 45」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
389税込428特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(43個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
内ネジ平行ピンm6(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)大阪魂
589税込648特価
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平行ピン(S45C生材) A種m6・プラス公差 大阪魂平行ピン(S45C生材) A種m6・プラス公差大阪魂(4件のレビュー)
319税込351特価
1パック(47個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上S45C生材タイプA種種類平行ピンA種m6
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質S45C
MIC 平行ピンA種m6 (45C-A) コノエMIC 平行ピンA種m6 (45C-A)コノエ
1,198税込1,318
1パック(50個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A種類平行ピンタイプA種
平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差 大阪魂平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差大阪魂
1,198税込1,318特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質/仕上S45C/焼入タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン A種m6(S45C/生地)(パック品) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン A種m6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大陽ステンレススプリング平行ピン A種m6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大陽ステンレススプリング
2,998税込3,298
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
99,980税込109,978
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック八幡ねじ
200税込220
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン(S45C) TRUSCO平行ピン(S45C)TRUSCO
899税込989
1パック(35本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじTRUSCO(1件のレビュー)
809税込890
1パック(16個)
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
S45CQヘイコウPキュウAM6 大阪魂S45CQヘイコウPキュウAM6大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
材質S45C
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
2,398税込2,638特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
平行ピン旧JISm6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン旧JISm6(S45C/生地)大阪魂
468税込515
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
8,798税込9,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
99,980税込109,978
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理生地
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・B種・h7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
30,980税込34,078
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/ダクロ)大阪魂(2件のレビュー)
459税込505特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
839税込923
1パック(38個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1.0材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45本)
当日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(69個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(4件のレビュー)
849税込934
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(38個)
当日出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴