カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
絞り込み
ブランド
  • Live Pro(11)
  • コノエ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 九飛勢螺(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(12)
  • 5mm(2)
  • M3.5(1)
  • M4(4)
  • M4.2(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
(8)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(2)
  • SUS410(8)
  • (7)
長さ(mm)
  • 13
  • 4(14)
  • 5(16)
  • 6(36)
  • 8(44)
  • 10(57)
  • 12(47)
  • 15(30)
  • 16(46)
  • 19(20)
  • 20(42)
  • 25(55)
  • 30(45)
  • 35(35)
  • 40(31)
  • 45(23)
  • 50(20)
  • 65(10)
  • 75(11)
  • 100(9)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
十字穴
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(3)
  • スズメッキ(2)
  • ゼロクローム(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • パシペート(5)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(1)
3価ホワイト・3価ユニクロ・スズメッキ・ゼロクローム・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ ねじ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
3,998税込4,398
1箱(1000本)
3日以内出荷から10日以内出荷
ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。穴の形状十字穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ適合ドライバープラスNo.2十字穴番号No.2
ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
9,598税込10,558
1箱(1500本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
9,598税込10,558
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズ Live Proドリルねじ 皿 SUS410 ブロンズLive Pro
6,998税込7,698
1箱(1000本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 SUS410 スズ Live Proドリルねじ 皿 SUS410 スズLive Pro
7,698税込8,468
1箱(1000本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 皿 SUS410 パシペートLive Pro
6,398税込7,038
1箱(1000本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロLive Pro
3,198税込3,518
1箱(1000本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
ドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズ Live Proドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズLive Pro
8,398税込9,238
1箱(1000本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状なべ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ SUS410 スズ Live Proドリルねじ ナベ SUS410 スズLive Pro
8,998税込9,898
1箱(1000本)
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペートLive Pro
6,998税込7,698
1箱(1000本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ドリルねじ ナベ 鉄 ダクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 ダクロLive Pro
4,498税込4,948
1箱(1000本)
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理ダクロ頭部形状なべ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロLive Pro
3,198税込3,518
1箱(1000本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス) コノエMIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス)コノエ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(75個)
3日以内出荷から10日以内出荷
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
MIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(110個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
YAIBA フレミング ウエハースクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA フレミング ウエハースクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1パック(150本)
4日以内出荷
低頭で薄鋼板同士をとめつける! ウエハー頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。 頭部が大きいため押さえる力が大きい。
用途建築用のアルミ製スパンドレルやアルミ製不燃パネルの接合等に。質量(g)150寸法D(mm)頭部径:8.1頭部高さ(mm)1.6呼び径d(mm)4.2
YAIBA SUS304J3 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1パック(150本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
ピアスミニポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスミニポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺
7,398税込8,138
1箱(1000個)
翌日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)13材質表面処理3価ホワイト十字穴番号#2適合板厚(mm)鉄/0.4~1.0アルミ/0.6~1.6上記二枚重ね寸法d(Φmm)4寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)2.9寸法y(mm)2.5寸法dk(Φmm)8
アルミ パイプ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら