材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
十字穴番号#2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法d(Φmm)4.2
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)2.9
寸法h(mm)1.7
寸法y(mm)3.7
寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。
十字穴が深いので打ち込みが楽。
締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。
種別全ねじ
材質スチール
表面処理3価クロメート
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
頭部鍋頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード