特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2
頭径(mm)4
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に
材質鉄/ユニクロメッキ
太さ(mm)4.2
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
大きな頭でしっかり押さえる。木割れしにくい先端形状。メーカーコーススレッドフレキとの比較
用途金具+木材
材質鉄
色シルバー
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)9.8
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。
材質鉄/イオニスコート
タイプ軸細
頭部皿フレキ
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理クロメートメッキ
適合ドライバープラスNO.2
頭部径dk(mm)6
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
関連キーワード