材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
十字穴番号2
ねじの呼びM4
材質SUS410
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
頭部形状皿小頭
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類ニューポイント皿小頭
頭部形状皿小頭
ねじの呼びM4
材質ステンレス
種類EXCEL皿小頭
頭部形状皿小頭
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)2
寸法dk(mm)7
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
寸法l(mm)全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)2
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM4
材質SUS410
山数36
十字穴番号2
種類ニューポイント皿小頭
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状皿小頭
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
種類フラッシュポイント皿小頭
ねじ長さ(mm)全ねじ
寸法F(mm)6
寸法D(mm)6
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
ねじの種類全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類ニューポイント皿小頭
頭部形状皿小頭
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)2
寸法dk(mm)7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
種類LIVE皿小頭
寸法D(mm)6
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
十字穴番号#2
適合板厚(mm)0.9~3.6
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(Φmm)6
ねじの呼びM4
材質SUS305
仕上バシベート
種類フラッシュポイント皿小頭
ねじ荒目
寸法F(mm)6
寸法D(mm)6
頭部形状皿小頭
種類フラッシュポイント皿小頭
ねじ荒目
寸法F(mm)6
寸法D(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類ジャックポイント皿小頭
寸法H(mm)1.8
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)6
頭部形状皿小頭
種類FRX皿小頭
適合板厚(mm)1.5~2.8
寸法h(mm)1.6
寸法dk(mm)6
1パック(20個)
¥599
税込¥659
翌日出荷
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
種類フラッシュポイント皿小頭
ねじ長さ(mm)全ねじ
寸法F(mm)6
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
ねじの種類全ねじ
寸法d(Φmm)4.2
種類フラッシュポイント皿小頭
ねじ荒目
寸法F(mm)6
寸法D(mm)7
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
関連キーワード
1
2
次へ