材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS410
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
寸法I(mm)全ねじ
種類FRXナベ
ねじの呼びM4
適合板厚(mm)1.5~2.8
材質SUS410
種類FRXナベ
寸法H(mm)3
頭部形状ナベ
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質SUS410
穴の形状ピンTRX
寸法k(mm)2.92
適合ドライバーT20
寸法dk(mm)8.17
RoHS指令(10物質対応)対応
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状トラス
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2.3
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)9
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.92
穴の形状ピンTRX
適合ドライバーT20
寸法dk(mm)8.17
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
材質SUS410
種類FRXシンワッシャー
適合板厚(mm)1.5~3.2
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)ステンレス(SUS410)
頭部形状ナベ
適合ドライバー(+)No.2
種類FRXナベ
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法d(mm)3.99~4.15
寸法D(mm)7.78~8.17
寸法I(mm)全ネジ
種類フラッシュポイントシンワッシャー
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用
材質ステンレス( SUS304J3)
質量(g)150
適合板厚(mm)1.6~3.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理ファインパシべート
頭部形状ナベ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)3
穴の形状十字穴
呼び径d(mm)4
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質SUS410
表面処理ラスパートブラウン
仕様クロムフリー
全長L(mm)13.0
適合板厚(mm)1.8まで
頭部形状トラス
ねじ径d4.0
頭径D(Φmm)8.0
アズワン品番65-2099-29
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
ドリル長さk(mm)3.5
働き長さL1(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)2.9
1箱(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ねじの呼びM4
材質SUS305
種類FRXナベ
適合板厚(mm)1.5~3.2
頭部形状ナベ
寸法h(mm)3
寸法dk(mm)8
材質SUS410
寸法t(mm)1
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質SUS410
種類ニューポイントナベ
頭部形状PAN
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
適合板厚(mm)1.2~3.6
頭部形状平
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)9
1パック(13個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質SUS410
表面処理スズ
種類FRXナベ
頭部形状ナベ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ