コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
穴の形状十字穴
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2
頭径(mm)4
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
穴の形状十字穴
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
穴の形状十字穴
仕様三価ユニクロ
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径D(Φmm)8.2
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)4
頭部径(Φmm)8.2
適合ドライバープラスNo2
最大適合板厚(mm)ステンレス板3
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)8.2
呼び径(Φmm)4
用途軽量鉄骨材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
呼び径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)8.2
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状なべ
曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
種類ダンバナベ
頭部形状なべ
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
呼び径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)8.2
頭部形状なべ
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状なべ
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)4
頭部径(Φmm)10.6
適合ドライバープラスNo2
最大適合板厚(mm)ステンレス板3
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類ダンバシンワッシャー
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)10.6
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)10.6
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)5
頭径(Φmm)12
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)10.6
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
用途座ぐり付金物+鉄骨
仕様(ねじ)三価ユニクロ
材質鉄
呼び径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)8
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭径(Φmm)6
呼び径(Φmm)4
用途座ぐり金物・サッシ+鉄骨
材質SUS410
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)6
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭部形状皿
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)8.2
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状ナベ
用途スパイラルダクト+ダクト連結金具
材質鉄
頭径(Φmm)8.2
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
頭部形状なべ
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
仕様(ねじ)三価ユニクロ
材質鉄
呼び径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭径(Φmm)6
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)12
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
全長(mm)13
適合板厚(mm)0.4~0.8
穴の形状十字穴
ねじ径(Φmm)4
用途木材
仕様クロメート
材質鉄
頭径(Φmm)6
ねじ径(Φmm)3.3
ねじ山:細目
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
材質SUS410
呼び径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭径(Φmm)6
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
全長(mm)13
呼び径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)8.2
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状なべ
ねじ(mm)13
用途薄鋼板+鉄骨
全長(mm)13
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)10.6
適合板厚(mm)1.2~3.2
関連キーワード
1
2
次へ