材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ
仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付
2018年トラスコ掲載ページ2 0446
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ(mm)0.45
材質ステンレス
十字穴番号1
種類IK=1(ISO小形W組込)
寸法a(mm)(最大)1.4
寸法D1(mm)5
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)4.5
材質ステンレス
種類PK=1(JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類I=1(ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クローム
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類P=2(SW組込)
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
材質ステンレス
種類I=1(ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
材質鉄
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類I=1(ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
材質ステンレス
種類I=1(ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ