カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
    • 小ねじ(8)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 止めねじ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • ボサード(2)
  • ノーブランド(1)
  • 大喜多(1)
ねじの呼び
  • M2(22)
  • M2.5(1)
  • M2.6(3)
  • M3(4)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M10(1)
  • M33(1)
  • M34(1)
長さ(mm)
  • 14
  • 3(22)
  • 4(62)
  • 5(1,182)
  • 6(76)
  • 8(84)
  • 10(65)
  • 12(55)
  • 15(46)
  • 16(25)
  • 18(15)
  • 20(37)
  • 25(32)
  • 30(18)
  • 35(20)
  • 40(19)
  • 45(15)
  • 50(18)
  • 55(12)
  • 60(14)
頭部形状
頭部形状
なべ(17)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(20)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(17)
  • S45C(1)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ステンレス・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(5)
  • ノンクローム(2)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(23)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.1(21)
  • No.2(4)
  • No.3(2)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
839税込923特価
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クローム種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
30,980税込34,078
1箱(2500個)
翌々日出荷から72日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類I=3(SW+ISO W組込)
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン付ブッシュノーブランド
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
GB(+)ナベコ WH=5 大阪魂GB(+)ナベコ WH=5大阪魂
13,889税込15,278
1袋(3000個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3表面処理GB寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
3カステンコ(+)ナベコ WH=5 大阪魂3カステンコ(+)ナベコ WH=5大阪魂
21,814税込23,995
1袋(3000個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3表面処理3価ステンコート寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(2200個)
9日以内出荷
材質種類I=1(ISO W組込)表面処理クロニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(2200個)
9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(2200個)
9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴