168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
21 税込23
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート 頭部形状六角 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
70 税込77
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(10個)
869 税込956
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)POM(ポリアセタール)
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PP 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PPS 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PP 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。 材質RENY(レニー) 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
219 税込241
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PVDF 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)