十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理ユニクロ
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。
材質真鍮
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
十字穴番号2
色黒
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理三価ステンコート
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ゼロクロームSB
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームブラック
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームブラック
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ゼロクロームSW
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
関連キーワード