材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
エスコ品番EA949NG-315
長さ(mm)15
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NF-315
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-235
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥385
税込¥424
当日出荷
エスコ品番EA949NT-306
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-315A
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-315
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NL-315
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949AJ-135
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス
頭部形状なべ
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AJ-245
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
当日出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理黒色亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AJ-254
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥430
税込¥473
当日出荷
鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状なべ
鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
頭部形状なべ
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ