材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
エスコ品番EA949NB-315
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-315
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-315A
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-315
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ