カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
長さ(mm)
  • 15
  • 5(6)
  • 6(8)
  • 8(10)
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 30(11)
  • 35(9)
  • 40(11)
  • 45(8)
  • 50(465)
  • 55(7)
  • 60(8)
  • 65(8)
  • 70(8)
  • 75(7)
  • 100(5)
  • 120(7)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.5(2)
  • M2.6(3)
  • M3(8)
  • M3.5(1)
  • M4(4)
  • M5(3)
  • M6(4)
  • M8(4)
  • M10(1)
  • M12(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(2)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
表面処理
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
パシペート・ユニクロ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(6)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.25(5)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(3)
  • No.3(3)
No.1・No.2・No.3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 50mm」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M3  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-306材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状ナベ
M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本)エスコ
250税込275
1パック(50本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-315関連資料仕様(0.14MB)
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込