カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 六角穴付ボルト(10)
    • 小ねじ(2)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(9)
長さ(mm)
  • 15
  • 5(20)
  • 6(24)
  • 8(27)
  • 10(32)
  • 12(27)
  • 14(13)
  • 16(29)
  • 18(16)
  • 20(44)
  • 25(35)
  • 30(2,476)
  • 35(32)
  • 40(40)
  • 45(23)
  • 50(36)
  • 55(13)
  • 60(26)
  • 65(17)
  • 75(12)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M2.6(3)
  • M3(7)
  • M4(6)
  • M5(19)
  • M6(6)
  • M8(6)
  • M10(4)
  • M12(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロニッケル(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS303(2)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(5)
ステンレス・鉄
種別
  • 種別全ねじ(11)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(16)
  • 1(7)
  • 1.25(7)
  • 1.5(4)
  • 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(3)
  • コノエ(2)
  • 姫野精工所(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・コノエ・姫野精工所・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 30」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(68個)
当日出荷から3日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
395税込435
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(68個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
289税込318特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
5,398税込5,938
1セット(400本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
589税込648
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
189税込208
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット組込P-3三価白 TRUSCOアプセット組込P-3三価白TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(30個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(500本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304) 大阪魂エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304)大阪魂
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304表面処理生地先端形状くぼみ先
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(25件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ドウメッキ CDスタッド MS-S(ユーロ 大阪魂ドウメッキ CDスタッド MS-S(ユーロ大阪魂
667税込734
1セット(30個)
翌々日出荷
ピークGF30CAP 大阪魂ピークGF30CAP大阪魂
35,000税込38,500
1個(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
3カ-B HS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂3カ-B HS(アンスコ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
テーパピン(SUS303)(小箱) 姫野精工所テーパピン(SUS303)(小箱)姫野精工所
87,980税込96,778
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303種類テーパピン
平行ピンB種h7(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンB種h7(SUS303)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7