カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 大阪魂(44)
  • オイレス工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
頭部形状
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(3)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(3)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(40)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 15
  • 6(151)
  • 8(8)
  • 10(41)
  • 12(41)
  • 16(2,560)
  • 18(8)
  • 20(66)
  • 25(53)
  • 30(53)
  • 35(44)
  • 40(50)
  • 45(42)
  • 50(50)
  • 55(10)
  • 60(21)
  • 65(8)
  • 70(20)
  • 90(9)
  • 100(12)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ポリアセタール(1)
  • (31)
種別
  • 種別全ねじ(3)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(2)
  • 1(35)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(6)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(3)
取付穴形状
六角穴(6)
プラスマイナス・六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461
1パック(9個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)大阪魂(9件のレビュー)
379税込417
1パック(9個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(6件のレビュー)
419税込461
1パック(9個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)POM(ポリアセタール)
蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238特価
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ポリアセタール頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂SUS レイカンチョウBT(H) P=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
タイプHタイプ
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
クロ アジャスター H-30C 大阪魂クロ アジャスター H-30C大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
レイカンチョウBT(1シュ) 大阪魂レイカンチョウBT(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法H(mm)16ねじ径M6寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理生地
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)大阪魂
569税込626
1パック(3個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理クロメート
GBステン+UP PD1(W16X1 大阪魂GBステン+UP PD1(W16X1大阪魂
11,734税込12,907
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
ステン+UP PD1(W16X1 大阪魂ステン+UP PD1(W16X1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
BK ステン+UP PD1(W16X16X15PD1(W16X1 大阪魂BK ステン+UP PD1(W16X16X15PD1(W16X1大阪魂
12,714税込13,985
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法a(mm)3.7寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法D1(mm)16寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びdM6
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ブラック
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理3価ホワイト
六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(350個)
翌々日出荷
材質種類PD=1(大W組込)表面処理3価ホワイト寸法T(mm)1.6頭部形状六角トリーマ組込
冷間蝶ボルト 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理3価ホワイト
六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類PD=1(大W組込)
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質タイプHタイプ表面処理3価ブラック
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=3(SW+大W16×1.6組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(350個)
翌々日出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイト種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
3カ-W <クロ>ユリヤN-3 大阪魂3カ-W <クロ>ユリヤN-3大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
3カ-W シロユリヤ N-3 大阪魂3カ-W シロユリヤ N-3大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂GB JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3