カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボルト(3)
- 六角穴付ボタンボルト(2)
- フランジボルト(1)
絞り込み
頭部形状

ボタン(2)

低頭(2)

六角(6)

六角穴付き(2)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 15
- 8(21)
- 10(11)
- 12(11)
- 20(21)
- 25(19)
- 30(20)
- 35(18)
- 40(18)
- 45(19)
- 50(34)
- 55(11)
- 60(797)
- 70(80)
- 75(64)
- 80(18)
- 85(24)
- 90(27)
- 120(10)
- 150(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(4)
- M4(7)
- M5(6)
- M6(8)
- M8(12)
- M10(5)
- M12(2)
種別
全ねじ(11)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUSXM7(1)
- チタン(3)
- ニッケル合金(2)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(1)
- SWCH(1)
- インコネル(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(6)
- 1(8)
- 1.25(12)
- 1.5(5)
- 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価ブラック(2)
- カラー(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・カラー・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(4)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(8)
- TRUSCO(1)
- 由良産商(4)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
大阪魂・TRUSCO・由良産商・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m8 60」の検索結果

六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥1,298~税込¥1,428~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
チタンホーローセット
由良産商¥699~税込¥769~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥729~税込¥802~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応