カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 六角ボルト(5)
- 六角穴付ボルト(8)
- 六角穴付ボタンボルト(1)
絞り込み
種別
全ねじ(14)
頭部形状

ボタン(1)

六角(5)

六角穴付き(8)
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(4)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(6)
- M8(19)
- M10(5)
- M12(2)
長さ(mm)
- 15
- 8(22)
- 12(19)
- 16(17)
- 20(24)
- 25(35)
- 30(32)
- 35(31)
- 40(42)
- 45(34)
- 50(25)
- 55(16)
- 60(89)
- 65(80)
- 70(698)
- 75(42)
- 80(51)
- 90(40)
- 100(57)
- 120(14)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(6)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.25(17)
- 1.5(5)
- 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- クロメート(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クロメート・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(11)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(11)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(12)
- TRUSCO(3)
- 由良産商(2)
- コノエ(1)
- 丸エム製作所(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・TRUSCO・由良産商・コノエ・丸エム製作所・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m8 70」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699税込¥7691パック(16個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(33個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(16個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(22個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥804税込¥8841パック(70本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(22本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥14,420税込¥15,8621箱(70本)翌々日出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(6個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(6個)当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
ステンレス六角穴付ボルト
コノエ¥3,698税込¥4,0681セット(100本)当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(200本)4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,298税込¥10,2281箱(50個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径