カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(39)
    • 小ねじ(21)
    • 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(20)
  • TRUSCO(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 日本ドライブイット(5)
  • OHSATO(大里)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • エスコ(1)
材質
  • ステンレスすべて(39)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(36)
ねじの呼び
  • M2(8)
  • M2.5(1)
  • M2.6(6)
  • M3(26)
  • M4(29)
  • M5(33)
  • M6(24)
  • M8(17)
  • M10(2)
  • M12(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(4)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(5)
長さ(mm)
  • 15
  • 4(26)
  • 5(39)
  • 6(86)
  • 8(93)
  • 10(102)
  • 12(92)
  • 14(28)
  • 16(61)
  • 20(74)
  • 25(78)
  • 30(52)
  • 35(53)
  • 40(50)
  • 45(52)
  • 50(66)
  • 55(34)
  • 65(58)
  • 75(44)
  • 90(41)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(15)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(8)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(26)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(28)
  • 0.75(1)
  • 0.8(30)
  • 1(26)
  • 1.25(15)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
  • -(1)
  • No.1(10)
  • No.2(16)
  • No.3(11)
-・No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susxm7」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSXM7ウエルドBT(トッキ3 大阪魂SUSXM7ウエルドBT(トッキ3大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(33個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(145個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(55個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(130個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂フランジボルト(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
セレート無し
種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
448税込493
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)大阪魂(14件のレビュー)
448税込493特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1パック(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(8本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(145個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(140個)ほか
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
448税込493特価
1パック(7個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
109税込120
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
9,698税込10,668
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
HP ステンレス小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208
1パック(6本)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
HP ステンレス小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1パック(8本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質ステンレス(SUS-XM7)
ステンレス皿小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス皿小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋)日本ドライブイット
2,698税込2,968
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状丸皿穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
SUS ナイロンケショウネジNO2シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO2シロ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
ステンレス鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(50本)ほか
翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱)日本ドライブイット
18,980税込20,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
54,980税込60,478
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
SUS ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO3シロ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
sus缶特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sus缶