絞り込み
ねじの呼び
- M2(8)
- M2.5(1)
- M2.6(5)
- M3(28)
- M4(31)
- M5(35)
- M6(23)
- M8(17)
- M10(2)
- M12(2)
材質
- ステンレスすべて(42)
- SUS304(2)
- SUSXM7(40)
長さ(mm)
- 15
- 5(41)
- 6(82)
- 8(91)
- 10(101)
- 12(90)
- 14(27)
- 16(63)
- 18(24)
- 20(76)
- 25(77)
- 30(56)
- 35(50)
- 40(46)
- 45(52)
- 50(60)
- 55(32)
- 65(52)
- 75(41)
- 90(35)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(5)

トラス(5)

丸皿(2)

低頭(1)

六角(1)

六角アプセット(2)

六角穴付き(6)

極低頭(1)

皿(6)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

六角穴(7)

十字穴(15)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(29)
- 0.7(36山)(32)
- 0.75(1)
- 0.8(34)
- 1(27)
- 1.25(16)
- 1.5(2)
- 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
- -(1)
- No.1(12)
- No.2(19)
- No.3(11)
-・No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(20)
- TRUSCO(7)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日本ドライブイット(5)
- 丸エム製作所(2)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・TRUSCO・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本ドライブイット・丸エム製作所・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「susxm7」の検索結果

プラケースラックコンテナ入り(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1箱(100本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじナベ頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤十字穴番号#2頭部形状ナベ頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1箱(100本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじ皿頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤十字穴番号#2頭部形状皿頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥649~税込¥714~1箱(50本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじトラス頭(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤頭部形状トラス頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(55個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(17個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(130個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448税込¥4931パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥109~税込¥120~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(8本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(145個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥448税込¥4931パック(7個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(140個)ほか当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(500個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
フランジ付きスタッド(F型)(袋)
日本ドライブイット¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥9,698~税込¥10,668~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
ステンレス 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合ねじの種類全ネジ
ステンレス 皿小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合ねじの種類全ネジ
ステンレス 超低頭小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499~税込¥549~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。サビにくいステンレス製 (SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
フランジ付きスタッド(F型)(小箱)
日本ドライブイット¥18,980~税込¥20,878~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス 皿小ネジ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~1パック(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
SUS ナイロンケショウネジNO3シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6