カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,809)
    • 小ねじ(347)
    • タッピングねじ(470)
    • 座金組込ねじ(299)
    • 木ねじ・ドリルネジ(130)
    • 六角ボルト(75)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(55)
  • 大阪魂(1,456)
  • TRUSCO(31)
  • 日産ネジ(68)
  • コノエ(37)
  • ヤマヒロ(27)
  • 八幡ねじ(22)
  • 若井産業(12)
  • 三星産業貿易(10)
  • 日本パワーファスニング(9)
  • ボサード(8)
  • OHSATO(大里)(8)
  • 由良産商(8)
  • 丸エム製作所(7)
  • 九飛勢螺(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • サイマコーポレーション(4)
  • 天野製作所(4)
長さ(mm)
  • 16
  • 5(566)
  • 6(4,963)
  • 8(1,343)
  • 10(1,847)
  • 12(1,864)
  • 14(996)
  • 15(1,290)
  • 18(824)
  • 20(1,844)
  • 22(426)
  • 25(1,883)
  • 30(1,588)
  • 35(1,355)
  • 40(1,225)
  • 45(1,022)
  • 50(1,095)
  • 55(431)
  • 60(604)
  • 70(500)
ねじの呼び
  • 3.1mm(32)
  • 3.3mm(3)
  • 3.65mm(12)
  • 4mm(16)
  • 5mm(6)
  • 6mm(7)
  • M2(17)
  • M3(443)
  • M3.5(207)
  • M4(237)
  • M4.2(8)
  • M4.8(5)
  • M5(27)
  • M6(637)
  • M8(149)
  • M10(198)
  • M12(93)
  • M14(8)
  • W3/8(14)
  • その他(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(297)
頭部形状
ショルダーボルト(2)
頭部形状
トラス(75)
頭部形状
バインド(26)
頭部形状
フランジボタン(7)
頭部形状
ボタン(34)
頭部形状
丸皿(87)
頭部形状
低頭(43)
頭部形状
六角(88)
頭部形状
六角アプセット(23)
頭部形状
六角穴付き(186)
頭部形状
六角穴付きフランジ(16)
頭部形状
六角穴付き皿(27)
頭部形状
根角ボルト(17)
頭部形状
極低頭(10)
頭部形状
(329)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(377)
  • ASL516(1)
  • SUS304(214)
  • SUS304J3M(2)
  • SUS310S(13)
  • SUS316L(13)
  • SUS410(15)
  • SUSXM7(18)
  • チタン(12)
  • 樹脂すべて(9)
  • PEEK(3)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(1,087)
  • S45C(5)
  • SCM435(121)
  • SCM440(6)
  • SWCH(13)
  • SWCH18A(6)
  • 黄銅(真鍮)(20)
取付穴形状
取付穴形状
LH(5)
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
ピン六角穴(4)
取付穴形状
プラスマイナス(19)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(19)
取付穴形状
六角穴(334)
取付穴形状
十字穴(684)
LH・すりわり・ツーホール・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.1(45)
  • No.2(725)
  • No.3(191)
  • No.4(20)
  • T10(6)
  • T30(3)
No.1・No.2・No.3・No.4・T10・T30
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(15)
  • 0.5(233)
  • 0.6(79)
  • 0.7(36山)(73)
  • 0.75(2)
  • 0.8(1)
  • 1(420)
  • 1.05(24山)(144)
  • 1.25(145)
  • 1.27(20山)(57)
  • 1.4(3)
  • 1.41(18山)(60)
  • 1.5(183)
  • 1.58(16山)(26)
  • 1.6(1)
  • 1.75(89)
  • 1.81(14山)(89)
  • 2(8)
  • 2.54(10山)(86)
0.4・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.4・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.75・1.81(14山)・2・2.54(10山)
表面処理
  • 3価クロメート(21)
  • 3価ステンコート(19)
  • 3価ブラック(94)
  • 3価ホワイト(108)
  • つや消し黒(19)
  • アロック(17)
  • カラー(30)
  • クロメート(111)
  • クローム(70)
  • スズコバルト(25)
  • ゼロクローム(56)
  • ニッケル(119)
  • ノンクローム(81)
  • パシペート(21)
  • ユニクロ(123)
  • 生地/未処理(32)
  • 茶ブロンズ(50)
  • 黒亜鉛(84)
  • 黒染め(75)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(27)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 6mm」の検索結果

1,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,800税込6,380
1箱(1000本)
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,600税込3,960
1箱(900本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,600税込3,960
1箱(2500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。材質表面処理六価ユニクロ
ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,200税込3,520
1箱(600本)
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。材質表面処理六価ユニクロ
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
10,350税込11,385
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,610税込7,271
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,540税込7,194
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
14,550税込16,005
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
9,520税込10,472
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン 六角穴付きボルト アローズモリブデン 六角穴付きボルトアローズ
8,072税込8,879
1個(1個)
翌日出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
40,320税込44,352
1ケース(10000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質適合板厚(mm)3.2まで頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)3ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロステンレス ジャックポイント ナベヤマヒロ
71,430税込78,573
1ケース(10000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス適合板厚(mm)2.3まで頭部形状ナベ仕上パシペートワックス頭径D(Φmm)8ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
Rブラックステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂Rブラックステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
29,374税込32,311
1袋(1000個)
13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びM3ドライブサイズT10
Rシルバーステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂Rシルバーステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
29,374税込32,311
1袋(1000個)
翌日出荷から13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びM3ドライブサイズT10
ノンクロ-W(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂ノンクロ-W(+)スリムヘッドコネジ大阪魂
17,716税込19,488
1袋(1000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号1寸法D(mm)6寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3
T10ステン TRX(サラコステン 大阪魂T10ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(52個)
翌日出荷
寸法k(mm)1.75ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
3カ-W (+)ナベコ D=6 コアタマ 大阪魂3カ-W (+)ナベコ D=6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(116個)
翌日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
SUS TRXピンボタンコDボウシ 大阪魂SUS TRXピンボタンコDボウシ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
ねじの呼びM4
ステン+サラコ D6 コアタマ(T) 大阪魂ステン+サラコ D6 コアタマ(T)大阪魂
667税込734
1袋(81個)
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法K(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
ステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂ステン(+)ナベコ D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(46個)
翌日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
サビナイBステン(+)JISマルサラコ 大阪魂サビナイBステン(+)JISマルサラコ大阪魂
16,812税込18,493
1袋(1000個)
9日以内出荷
十字穴番号2
BK ステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂BK ステン+ウスBHコ(H1.3大阪魂
12,638税込13,902
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.3表面処理BK寸法dk(mm)6ねじの呼びM3
GBステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂GBステン+ウスBHコ(H1.3大阪魂
11,667税込12,834
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.3表面処理GB寸法dk(mm)6ねじの呼びM3
ステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂ステン+ウスBHコ(H1.3大阪魂
667税込734
1袋(47個)
翌日出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.3寸法dk(mm)6ねじの呼びM3
SC-4ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂SC-4ステン(+)マルサラ D6 コアタマ大阪魂
11,145税込12,260
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法c(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.8寸法q(mm)1.63寸法dk(mm)6ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.45
SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ大阪魂
11,145税込12,260
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法c(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.8寸法q(mm)1.63寸法dk(mm)6ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.45
GBステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂GBステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
13,358税込14,694
1袋(1000個)
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理GB
ツヤケシクロステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂ツヤケシクロステン(+)ナベコ D6 コアタマ大阪魂
12,892税込14,181
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
ブラックステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂ブラックステン(+)ナベコ D6 コアタマ大阪魂
12,892税込14,181
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
ホワイトステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂ホワイトステン(+)ナベコ D6 コアタマ大阪魂
12,892税込14,181
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
ジオメットステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂ジオメットステン(+)ナベコ D6 コアタマ大阪魂
14,980税込16,478
1袋(1000個)
13日以内出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7表面処理ジオメット寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
3B-ZEC(+)ナベコ D=19 大阪魂3B-ZEC(+)ナベコ D=19大阪魂
16,080税込17,688
1袋(200個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号4寸法K(mm)6寸法m(mm)9.4寸法q(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)19ねじの呼びdM10
3W-ZEC(+)ナベコ D=19 大阪魂3W-ZEC(+)ナベコ D=19大阪魂
12,867税込14,154
1袋(200個)
9日以内出荷
十字穴番号4寸法K(mm)6寸法m(mm)9.4寸法q(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)19ねじの呼びdM10
サビナイBステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂サビナイBステン(+)マルサラ D6 コアタマ大阪魂
15,392税込16,931
1袋(1000個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法c(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.8寸法q(mm)1.63寸法dk(mm)6ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.45
アイボリーステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂アイボリーステン(+)サラコ D6 コアタマ大阪魂
8,683税込9,551
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理アイボリー寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
アロック(+)サラコ D=6 (ニッケル 大阪魂アロック(+)サラコ D=6 (ニッケル大阪魂
23,367税込25,704
1袋(1500個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理アロック寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
アロックステン(+)サラコ 大阪魂アロックステン(+)サラコ大阪魂
11,585税込12,744
1袋(1000個)
翌日出荷から9日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂アロック(+)サラコ D=6 (3カW大阪魂
20,665税込22,732
1袋(1500個)
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理アロック寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
3B-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂3B-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ大阪魂
9,703税込10,673
1袋(1500個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
3W-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂3W-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ大阪魂
8,080税込8,888
1袋(1500個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら