カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(225)
    • 木ねじ・ドリルネジ(124)
    • タッピングねじ(17)
    • 小ねじ(67)
絞り込み
ねじの呼び
  • 2.0mm(1)
  • 2.1mm(1)
  • 3mm(1)
  • 3.3mm(6)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(37)
  • 5mm(10)
  • 6mm(1)
  • M2(10)
  • M2.1(4)
  • M2.2(3)
  • M2.4(2)
  • M3(29)
  • M3.3(1)
  • M3.5(19)
  • M4(81)
  • M4.8(2)
  • M5(20)
  • M6(9)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 16
  • 13(117)
  • 19(182)
  • 20(200)
  • 25(684)
  • 28(165)
  • 30(238)
  • 32(432)
  • 35(282)
  • 38(291)
  • 40(243)
  • 41(182)
  • 45(435)
  • 50(376)
  • 51(169)
  • 60(144)
  • 65(384)
  • 75(343)
  • 90(309)
  • 100(117)
頭部形状
頭部形状
なべ(42)
頭部形状
トラス(13)
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
(34)
材質
  • ステンレスすべて(64)
  • SUS304(41)
  • SUS410(12)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(108)
  • SWCH(3)
  • SWCH18A(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(2)
取付穴形状
十字穴(22)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(10)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(5)
  • カラー(1)
  • クロニッケル(2)
  • クロメート(10)
  • ステンコート(4)
  • ニッケル(11)
  • パシペート(1)
  • パーカー(1)
  • ブロンズ(3)
  • ユニクロ(16)
  • ラスパート(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒ニッケル(2)
  • 黒亜鉛(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロニッケル・クロメート・ステンコート・ニッケル・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.5(13)
  • 0.6(7)
  • 0.7(36山)(19)
  • 0.8(4)
  • 0.85(2)
  • 1(5)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.41(18山)(2)
0.4・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・0.85・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)
ねじ穴寸法
  • No.2(11)
No.2
ブランド
  • マーベル(7)
  • OHSATO(大里)(10)
  • 若井産業(4)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(46)
  • ウイング(2)
  • 八幡ねじ(6)
  • アックスブレーン(6)
  • 大阪魂(64)
  • 日本パワーファスニング(17)
  • 平田ネジ(13)
  • ピアス(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • 天野製作所(7)
  • ヤマヒロ(5)
  • 九飛勢螺(4)
  • ユニーズ(4)
  • サイマコーポレーション(2)
  • 由良産商(2)
マーベル・OHSATO(大里)・若井産業・TRUSCO・エスコ・ウイング・八幡ねじ・アックスブレーン・大阪魂・日本パワーファスニング・平田ネジ・ピアス・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所・ヤマヒロ・九飛勢螺・ユニーズ・サイマコーポレーション・由良産商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(5件のレビュー)
799税込879
1箱(225本)
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(145本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(130本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(950本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(113本)
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
589税込648
1パック(220本)
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
939税込1,033
1パック(135個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
569税込626
1箱(220本)
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード日本パワーファスニング
869税込956
1パック(100本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(2件のレビュー)
629税込692
1箱(80本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(130本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(145本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968特価
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
ステンレスドリルビス低頭 OHSATO(大里)ステンレスドリルビス低頭OHSATO(大里)(2件のレビュー)
549税込604
1袋(50本)
当日出荷
4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(93本)
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ゼロステンピアスナベハコ ピアスゼロステンピアスナベハコピアス
2,598税込2,858
1箱(500本)
当日出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(80本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック 若井産業ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック若井産業
2,917税込3,209
1箱(185本×5パック)
当日出荷から7日以内出荷
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に〇スタンダードな万能小ねじ
材質表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
ユニクロドリルビス低頭 OHSATO(大里)ユニクロドリルビス低頭OHSATO(大里)(1件のレビュー)
279税込307
1袋(50本)
当日出荷
4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。材質鉄/ユニクロメッキ適合板厚(mm)3.2表面処理ユニクロ頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部
プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーンプレミアムマルチドリルビス ステンレスアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(67本)
当日出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(60本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ
330税込363
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
ゼロステンピアスサラハコ ピアスゼロステンピアスサラハコピアス
2,498税込2,748
1箱(500本)
4日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ドリルビス 皿頭 マーベルドリルビス 皿頭マーベル(1件のレビュー)
629税込692
1箱(80本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品) 大阪魂SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷
十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレスねじの呼びM2
サラ タッピングビス[ステンレス] エスコサラ タッピングビス[ステンレス]エスコ(3件のレビュー)
860税込946
1袋(75本)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
木割れ防止ビス ミニ 若井産業木割れ防止ビス ミニ若井産業(7件のレビュー)
889税込978
1パック(300本)ほか
当日出荷
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
シンワッシャードリビスP(半箱) ピアスシンワッシャードリビスP(半箱)ピアス
2,598税込2,858
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき
サビに強いスリムスレッド OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
599税込659
1パック(230本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
トルネードトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロトルネードトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(5件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
579税込637
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ日本パワーファスニング
599税込659
1パック(100本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN ステンレス サスガード日本パワーファスニング
799税込879
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
軸細コーススレッド+ 全ネジ パック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ パックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1パック(90本)
当日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。タイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
サビに強いスリムスレッド 小箱 OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッド 小箱OHSATO(大里)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(540本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)亜鉛黒すっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
619税込681
1パック(180本)
当日出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4