82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(130本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1袋(90本)ほか
455 税込501
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-416 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
340 税込374
当日出荷

4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)3.2 表面処理ステンレス 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-320 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-222 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-124 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1パック(95本)ほか
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
365 税込402
当日出荷

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状皿頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(60本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(85本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。 材質鉄/ユニクロメッキ 適合板厚(mm)3.2 表面処理ユニクロ 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部
1袋(50本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(67本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリビスドリルビス鉄/ラスパート
ラスパート処理でサビに強いドリルビス! 細目ピッチを採用し、薄板にも対応! 鉄板対応厚も最大で5.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK! 国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない! ナベ頭と座付きの2種類から選べます!
形状座付き 材質/仕上鉄/ラスパート ねじ径(mm)4
1パック(137本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状なべ
1パック(2本)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1パック(2本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。 ねじの呼びM4 付属品四角ビット付 材質 表面処理ステンレスコーティング 穴の形状十字穴
1箱(420本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(100本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし) 仕上ユニクロ 穴の形状十字穴
1箱(136本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN416)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0074 セット内容四角ビット 質量(g)200 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)16 呼び寸法d(mm)4
1パック(67本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16 材質ステンレス 寸法S(mm)最小7.78、(最大)8 寸法e(mm)8.63 頭部形状丸皿 寸法K1(mm)5
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN416)
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0059 セット内容四角ビット 質量(g)292 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)16 呼び寸法d(mm)4
1パック(136本)
3,098 税込3,408
当日出荷