材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)1
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法d1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
関連キーワード