材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
材質鉄
表面処理六価ユニクロ
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
保持力と耐久性に優れます
用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.3
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4.5
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
関連キーワード