カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(107)
- 六角ボルト(19)
- 六角穴付ボルト(16)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(2)
- M2.6(1)
- M3(7)
- M4(8)
- M5(9)
- M6(12)
- M8(9)
- M10(96)
- M12(5)
長さ(mm)
- 16
- 10(626)
- 15(96)
- 18(58)
- 20(198)
- 25(200)
- 30(224)
- 35(187)
- 40(236)
- 45(157)
- 50(211)
- 55(105)
- 60(152)
- 65(88)
- 70(137)
- 75(86)
- 80(137)
- 90(123)
- 100(123)
- 120(72)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(40)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- その他(3)
- アロック(3)
- クロムフリー(1)
- ジオメット(5)
- ステンコート(1)
- ディスゴ(4)
- ノンクローム(2)
- パシペート(2)
- ブロンズ(1)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒染め(12)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
- ステンレスすべて(92)
- SUS303(1)
- SUS304(77)
- SUS310S(2)
- SUS316(1)
- SUS316L(8)
- SUSXM7(2)
- 鉄(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(7)
- 1(9)
- 1.25(13)
- 1.5(56)
- 1.75(4)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
- メートル並目(26)
- メートル細目(3)
メートル並目・メートル細目
頭部形状

なべ(3)

トラス(3)

ボタン(1)

丸(1)

低頭(5)

六角(49)

六角穴付き(16)

六角穴付き皿(4)

極低頭(3)

皿(9)
なべ・トラス・ボタン・丸・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿
取付穴形状

すりわり(3)

六角穴(29)

十字穴(9)
すりわり・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- エスコ(4)
- ボサード(2)
- BUMAX(2)
- OHSATO(大里)(1)
- 八幡ねじ(5)
- 日産ネジ(2)
- 由良産商(2)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・ボサード・BUMAX・OHSATO(大里)・八幡ねじ・日産ネジ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「m10 sus」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥499税込¥5491袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥259税込¥2851袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥649税込¥7141パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L)
BUMAX¥899税込¥9891個翌々日出荷材質SUS316L長さ(mm)16ねじピッチ1.5有効断面積(mm2)58寸法t(mm)(Min.)5寸法S(mm)(呼び)8寸法e(mm)(Min.)9.15頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥21,980税込¥24,1781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491個翌々日出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(8個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)
大阪魂(35件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300税込¥3301パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥875税込¥9631パック(10本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-346材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)
大阪魂(9件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ1六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,690税込¥1,8591袋(20本)当日出荷から翌々日出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目