カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,083)
    • 小ねじ(565)
    • 六角穴付ボルト(85)
    • 座金組込ねじ(499)
    • 六角ボルト(27)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1,788)
  • 廣杉計器(37)
  • エスコ(7)
  • 日産ネジ(60)
  • TRUSCO(29)
  • ボサード(3)
  • コノエ(32)
  • サイマコーポレーション(23)
  • 八幡ねじ(18)
  • OHSATO(大里)(17)
  • 日本パワーファスニング(12)
  • 三星産業貿易(10)
  • ケミス(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 由良産商(8)
  • 丸エム製作所(3)
  • 九飛勢螺(3)
  • 天野製作所(3)
  • 日本ドライブイット(2)
ねじの呼び
  • 3.1mm(18)
  • M3(2,009)
  • M3.5(2)
  • M4(5)
  • M5(3)
  • M6(41)
  • M8(26)
長さ(mm)
  • 16
  • 3(812)
  • 4(1,336)
  • 5(2,031)
  • 6(3,231)
  • 7(543)
  • 8(3,396)
  • 10(3,295)
  • 12(2,878)
  • 14(1,468)
  • 15(1,627)
  • 18(1,183)
  • 20(2,102)
  • 22(592)
  • 25(1,543)
  • 30(1,253)
  • 35(684)
  • 40(619)
  • 45(417)
  • 50(435)
材質
  • アルミ(8)
  • ステンレスすべて(331)
  • A2(13)
  • SUS304(238)
  • SUS310S(8)
  • SUS316L(12)
  • SUSXM7(16)
  • チタン(19)
  • 樹脂すべて(53)
  • PEEK(13)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(11)
  • PVDF(5)
  • ポリカーボネート(PC)(10)
  • レニー(RENY)(10)
  • 鉄すべて(1,225)
  • SCM435(60)
  • SCM440(4)
  • SWCH(10)
  • SWCH18A(3)
  • 黄銅(真鍮)(41)
頭部形状
頭部形状
なべ(545)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(159)
頭部形状
バインド(153)
頭部形状
フランジボタン(9)
頭部形状
ボタン(50)
頭部形状
丸皿(90)
頭部形状
低頭(59)
頭部形状
六角(25)
頭部形状
六角アプセット(14)
頭部形状
六角穴付き(127)
頭部形状
六角穴付きフランジ(5)
頭部形状
六角穴付き皿(26)
頭部形状
(11)
頭部形状
極低頭(10)
頭部形状
(239)
頭部形状
超極低頭(7)
取付穴形状
取付穴形状
LH(7)
取付穴形状
すりわり(16)
取付穴形状
ツーホール(7)
取付穴形状
トライウイング(6)
取付穴形状
ピン6ロブ(38)
取付穴形状
ピン六角穴(8)
取付穴形状
プラスマイナス(34)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(33)
取付穴形状
ワンサイド(4)
取付穴形状
六角穴(242)
取付穴形状
十字穴(1,031)
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(23)
  • 3価ステンコート(32)
  • 3価ブラック(111)
  • 3価ホワイト(137)
  • その他(16)
  • つや消し黒(19)
  • カラー(29)
  • クロニッケル(15)
  • クロメート(105)
  • クローム(95)
  • スズコバルト(25)
  • ゼロクローム(83)
  • ニッケル(172)
  • ノンクローム(133)
  • ユニクロ(123)
  • 生地/未処理(33)
  • 茶ブロンズ(57)
  • 黒ニッケル(15)
  • 黒亜鉛(95)
  • 黒染め(87)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1,178)
  • 0.6(9)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(2)
  • 1(36)
  • 1.05(24山)(353)
  • 1.25(25)
  • 1.27(20山)(61)
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)
ねじ穴寸法
  • No.1(191)
  • No.2(1,040)
  • T6(11)
  • T8(1)
  • T10(55)
  • T20(1)
No.1・No.2・T6・T8・T10・T20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 ねじ」の検索結果

2,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
474税込521
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
4,000税込4,400
1箱(3500本)
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
4,300税込4,730
1箱(3500本)
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,400税込3,740
1箱(2500本)
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
9,470税込10,417
1箱(2000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
15,570税込17,127
1袋(1000本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン 六角穴付きボルト アローズモリブデン 六角穴付きボルトアローズ
5,743税込6,317
1個(1個)
翌日出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂3カ-W TRXスリムヘッドコ(100大阪魂
1,385税込1,524
1個
翌日出荷
長さ(mm)16寸法H(mm)0.8寸法D(mm)7表面処理3価ホワイトドライブサイズT6ねじの呼びdM3
3カステンコ(-)ヒラコ 大阪魂3カステンコ(-)ヒラコ大阪魂
27,083税込29,791
1袋(1800個)
9日以内出荷
長さ(mm)16寸法t(mm)1.1寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
Rブラックステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂Rブラックステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
29,374税込32,311
1袋(1000個)
13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びM3ドライブサイズT10
Rシルバーステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂Rシルバーステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
29,374税込32,311
1袋(1000個)
翌日出荷から13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びM3ドライブサイズT10
ノンクロ-W(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂ノンクロ-W(+)スリムヘッドコネジ大阪魂
17,716税込19,488
1袋(1000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号1寸法D(mm)6寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3
T10ステン TRX(サラコステン 大阪魂T10ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(52個)
翌日出荷
寸法k(mm)1.75ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
BC(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂BC(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
5,907税込6,498
1袋(700個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
クローム(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂クローム(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
8,789税込9,668
1袋(700個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
ニッケル(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂ニッケル(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
5,052税込5,557
1袋(700個)
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
3カ-B (+)フランジコ(B5 D7 大阪魂3カ-B (+)フランジコ(B5 D7大阪魂
5,752税込6,327
1袋(700個)
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
3カ-W (+)フランジコ(B5 D7 大阪魂3カ-W (+)フランジコ(B5 D7大阪魂
667税込734
1袋(71個)
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
クロメート(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂クロメート(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
4,725税込5,198
1袋(700個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
4,725税込5,198
1袋(700個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
サビナイBステン(+)JISマルサラコ 大阪魂サビナイBステン(+)JISマルサラコ大阪魂
16,812税込18,493
1袋(1000個)
9日以内出荷
十字穴番号2
BK ステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂BK ステン+ウスBHコ(H1.3大阪魂
12,638税込13,902
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.3表面処理BK寸法dk(mm)6ねじの呼びM3
GBステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂GBステン+ウスBHコ(H1.3大阪魂
11,667税込12,834
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.3表面処理GB寸法dk(mm)6ねじの呼びM3
ステン+ウスBHコ(H1.3 大阪魂ステン+ウスBHコ(H1.3大阪魂
667税込734
1袋(47個)
翌日出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.3寸法dk(mm)6ねじの呼びM3
GBステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂GBステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
13,358税込14,694
1袋(1000個)
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理GB
クローム(-)ヒラコ 大阪魂クローム(-)ヒラコ大阪魂
21,456税込23,602
1袋(1800個)
8日以内出荷
材質ねじピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.1表面処理クローム頭部形状寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5穴の形状スリ割り寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじの呼びdM3
3W-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂3W-ZEC(+)ナベコ WH=8大阪魂
4,903税込5,393
1袋(1300個)
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
3B-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂3B-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
14,972税込16,469
1袋(2000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
3W-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂3W-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
11,854税込13,039
1袋(2000個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ツヤケシクロ(+)サラコ D5(3カ-W 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ D5(3カ-W大阪魂
13,163税込14,479
1袋(2000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W 大阪魂ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W大阪魂
13,163税込14,479
1袋(2000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ 大阪魂ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ大阪魂
11,912税込13,103
1袋(2000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
GBステン(+)ナベコ WH=8 大阪魂GBステン(+)ナベコ WH=8大阪魂
11,585税込12,744
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理GB寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
3B-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂3B-ZEC(+)ナベコ WH=8大阪魂
6,129税込6,742
1袋(1300個)
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B大阪魂
17,232税込18,955
1袋(2000個)
8日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ステンメッキ(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂ステンメッキ(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
13,872税込15,259
1袋(2000個)
9日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
3カステンコ(+)ナベコ WH=8 大阪魂3カステンコ(+)ナベコ WH=8大阪魂
7,732税込8,505
1袋(1300個)
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理3価ステンコート寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
GB(+)ナベコ WH=8 大阪魂GB(+)ナベコ WH=8大阪魂
5,036税込5,540
1袋(1300個)
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理GB寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
3カ-W (+)アプセットコ 大阪魂3カ-W (+)アプセットコ大阪魂
667税込734
1袋(106個)
翌日出荷
シルバーステン(+)サラコD5コアタマ 大阪魂シルバーステン(+)サラコD5コアタマ大阪魂
9,754税込10,729
1袋(1000個)
8日以内出荷
十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら