材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AT-53
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(10本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法d1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)7
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)1
寸法C(mm)7
寸法D1(mm)10
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16
材質ステンレス
寸法S(mm)最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)8.63
頭部形状丸皿
寸法K1(mm)5
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号1
ねじピッチ0.5
表面処理クロニッケル
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5
ねじの呼びM3
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
十字穴番号1
表面処理三価ステンコート
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.2
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
関連キーワード