カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角ボルト(1)
    • 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ブランド
  • 由良産商(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
長さ(mm)
  • 16
  • 8(5)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 50(1,643)
  • 70(13)
  • 80(8)
  • 100(8)
  • 110(4)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 180(2)
ねじの呼び
  • M8(2)
種別
  • 種別全ねじ(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(1)
低頭・六角
表面処理
  • カラー(1)
  • パシペート(1)
カラー・パシペート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
1.25
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 50mm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート