材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理ブロンズ
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理ブロンズ
頭部形状なべ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
関連キーワード
1
2
3
4
次へ