カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(93)
- タップタイプ・ハイテクねじ(12)
- 小ねじ(16)
- 木ねじ・ドリルネジ(9)
- 六角穴付ボルト(10)
絞り込み
ねじの呼び
- 2.4mm(1)
- 3mm(1)
- 4mm(2)
- 5mm(1)
- 16mm(1)
- M2(4)
- M2.5(1)
- M2.6(6)
- M3(34)
- M3.1(1)
- M3.5(4)
- M4(52)
- M5(39)
- M6(34)
- M8(24)
- M10(8)
- M12(4)
- W3/16(1)
- W1/4(1)
材質
- ステンレスすべて(90)
- SUS304(34)
- SUSXM7(66)
長さ(mm)
- 16
- 4(38)
- 5(57)
- 6(111)
- 8(124)
- 10(138)
- 12(128)
- 14(48)
- 15(65)
- 18(42)
- 20(113)
- 25(105)
- 30(79)
- 35(62)
- 40(59)
- 45(57)
- 50(73)
- 65(58)
- 75(44)
- 90(39)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(12)

トラス(7)

バインド(3)

丸皿(2)

低頭(8)

六角アプセット(2)

六角穴付き(21)

極低頭(6)

皿(9)

超極低頭(1)
取付穴形状

トライウイング(1)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(28)

十字穴(29)
表面処理
- その他(1)
- カラー(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(1)
その他・カラー・生地/未処理・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(25)
- 0.7(36山)(38)
- 0.8(34)
- 1(32)
- 1.05(24山)(5)
- 1.25(24)
- 1.27(20山)(3)
- 1.41(18山)(3)
- 1.5(8)
- 1.58(16山)(5)
- 1.75(4)
- 1.81(14山)(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- -(1)
- No.1(8)
- No.2(28)
- No.3(11)
-・No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(40)
- TRUSCO(8)
- エスコ(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- 丸エム製作所(2)
- ボサード(1)
- 八幡ねじ(1)
- 平田ネジ(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・ボサード・八幡ねじ・平田ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「susxm7」の検索結果

SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
ジオメット SUSXM7 ピアスPAN
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)4日以内出荷サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.6、最大8板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2
パイロビス PAN(ステンレス/SUSXM7)
平田ネジ¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)4日以内出荷鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUSXM7頭部形状なべ頭部径(Φmm)【最大】8、【最小】7.64穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部PAN(ナベ)RoHS指令(10物質対応)対応
タップタイプ (+)Pタイプ皿(SUSXM-7)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(800個)翌々日出荷材質SUSXM-7長さ(mm)16十字穴番号2山数16頭部形状皿寸法K(mm)2.3寸法m(mm)(最大)4.5穴の形状十字穴ねじの呼びM4ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89寸法dk(Φmm)8ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥959~税込¥1,055~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,089~税込¥1,198~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(120個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(5個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(31個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
GB PS550 EXCEL PAN
大阪魂¥28,747税込¥31,6221袋(1000個)翌々日出荷高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。 高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。 高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。 先端ドリル部は食い付きの良いシャープな切れ味 小さな推力で、打ち込み作業をスピードアップ 下穴あけ、タップ立て、締結の単一工程化 材質は高強度、高耐食性などの各種ステンレス鋼 先端部 圧造により刃先を成形した「エクセル -F」は、独自のシンニングにより、低推力での打ち込みを可能にしました。十字穴番号#2頭部形状ナベ頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.8ねじの呼び4
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(35個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448税込¥4931パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(32個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ツヤケシクロ PS550 EXCELPAN
大阪魂¥30,243税込¥33,2671袋(1000個)9日以内出荷高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。 高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。 高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。 先端ドリル部は食い付きの良いシャープな切れ味 小さな推力で、打ち込み作業をスピードアップ 下穴あけ、タップ立て、締結の単一工程化 材質は高強度、高耐食性などの各種ステンレス鋼 先端部 圧造により刃先を成形した「エクセル -F」は、独自のシンニングにより、低推力での打ち込みを可能にしました。十字穴番号#2頭部形状ナベ寸法K(mm)2.8寸法dk(mm)8ねじの呼び4
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥448税込¥4931パック(13個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴