材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
ねじ径W3/16
長さ(mm)16
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-103A
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
寸法S(mm)10
寸法d1(mm)11.2
寸法K(mm)4
ねじの呼びdM6
平座金(D1×T)16×1.2
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
長さ(mm)16
寸法a(mm)3.7
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法D1(mm)16
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びdM6
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号3
ピッチ(mm)1.25
寸法H(mm)5
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12
呼び径dM8
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理塗装グリーン・下地3カW
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)4
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法a(mm)(最大)6.9
寸法S(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)4
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類ウイット(インチ)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
十字穴番号2
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)10×0.8
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)3
ねじの呼びM6
平座金(D1×T)13×1.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ