材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
長さ(mm)18
頭部形状皿
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法C(mm)約0.4
寸法K(mm)4.4
寸法m(mm)8.4
寸法dk(Φmm)16
十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
1箱(250本)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
関連キーワード
1
2
次へ