36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
31 税込34
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PP 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。 材質RENY(レニー) 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
299 税込329
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
特価
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
498 税込548
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(80個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(60個)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナベ小ねじ
RoHS
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(70個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(100個)
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(50個)
3,288 税込3,617
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。 材質RENY(レニー) 頭部なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500本)
10,350 税込11,385
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(60個)
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
498 税込548
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂 適合材コンクリート、ブロック
1箱(70本)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.1 寸法H(mm)6 寸法D(mm)11 寸法C(mm)8.5 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(35個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

No.2 寸法H(mm)7 寸法D(mm)14 寸法C(mm)9.5 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

No.3 寸法H(mm)8 寸法D(mm)17 寸法C(mm)11 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(13個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

No.3 寸法H(mm)8 寸法D(mm)17 寸法C(mm)11 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(13個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

No.1 寸法H(mm)6 寸法D(mm)11 寸法C(mm)8.5 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(25個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

No.2 寸法H(mm)7 寸法D(mm)14 寸法C(mm)9.5 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6
1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) 材質(ワッシャー)NBR 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)