カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(65)
    • 小ねじ(45)
    • 六角ボルト(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(51)
  • 廣杉計器(10)
  • コノエ(2)
  • ラクテム(2)
ねじの呼び
  • M2(13)
  • M2.3(6)
  • M2.5(7)
  • M2.6(19)
  • M3(44)
  • M4(38)
  • M5(31)
  • M6(23)
  • M8(6)
  • M10(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(26)
頭部形状
トラス(5)
頭部形状
バインド(7)
頭部形状
丸皿(6)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
(8)
長さ(mm)
  • 18
  • 4(70)
  • 5(101)
  • 6(133)
  • 8(157)
  • 10(163)
  • 12(149)
  • 14(55)
  • 15(127)
  • 16(116)
  • 20(138)
  • 25(127)
  • 30(103)
  • 35(73)
  • 40(72)
  • 45(68)
  • 50(83)
  • 55(33)
  • 60(32)
  • 75(31)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
十字穴(42)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 黄銅(真鍮)(64)
ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価ブラック(5)
  • クローム(9)
  • ニッケル(28)
  • 生地/未処理(15)
3価ブラック・クローム・ニッケル・生地/未処理
ねじ穴寸法
  • No.1(21)
  • No.2(41)
  • No.3(2)
No.1・No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(13)
  • 0.45(56山)(16)
  • 0.5(36)
  • 0.7(36山)(38)
  • 0.8(29)
  • 1(19)
  • 1.25(5)
  • 1.5(3)
0.1・0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 ネジ」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
498税込548
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
498税込548
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
MIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル) コノエMIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル) コノエMIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(35個)ほか
10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状なべ
黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(250本)
翌日出荷
ねじの呼びM8長さ(mm)18頭部形状材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケルねじピッチ(mm)1.25十字穴番号3寸法C(mm)約0.4寸法K(mm)4.4寸法m(mm)8.4寸法dk(Φmm)16十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
(-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂(-)グリーンボルト(黄銅/生地)大阪魂
759税込835
1パック(5個)
翌日出荷
種別全ねじ材質黄銅長さ(mm)18表面処理生地(または標準)穴の形状すりわりねじの呼びM6
(-)六角ボルト(全ねじ)(黄銅/生地) 大阪魂(-)六角ボルト(全ねじ)(黄銅/生地)大阪魂
1,198税込1,318
1パック(6個)
翌日出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴の形状すりわり
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2T 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2T 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
8日以内出荷
材質黄銅D5.5寸法H(mm)2ねじ径M3頭部形状ナベワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-STセットナベ小ネジ(SW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-STセットナベ小ネジ(SW・KW付)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅D5.5寸法H(mm)2頭部形状ナベワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(200個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理クローム頭部形状六角
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
69,980税込76,978
1箱(200個)
翌日出荷
種別全ねじ材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(1500個)ほか
8日以内出荷から71日以内出荷
材質黄銅十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クローム頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=1(ISO W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=1(ISO W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(400個)
71日以内出荷
材質黄銅種類I=1(ISO W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(2500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅表面処理クロニッケル頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理クロニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質黄銅表面処理3価ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)バインド小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(1800個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理クロニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理クロニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)大阪魂
45,980税込50,578
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理クロニッケル頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)大阪魂
30,980税込34,078
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質黄銅表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類PK=1(JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類I=4(SW+ISO小形W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)皿小ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(700個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅表面処理クローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅表面処理3価ブラック頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(700個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質黄銅表面処理クローム頭部形状丸皿穴の形状十字穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら