材質SUS410
材質SUS410
表面処理スズメッキ
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)6.0
首下長(mm)19
1箱(500本)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM6
長さ(mm)19
材質SUS410
表面処理スズ
寸法H(mm)4.8
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13.2
寸法B(mm)9.5
1箱(500個)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状六角頭
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8
首下長(mm)19
1箱(1000本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
関連キーワード