ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.25
頭部形状丸皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質ステンレス(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)対応
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
ねじの呼びM3.5
寸法d(mm)3.5
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)3.9
寸法dk(mm)6.5
1箱(200個)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理艶消し黒
ねじの呼びM3.5
寸法d(mm)3.5
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)4.3
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.8
1箱(200個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別全ネジ
材質ステンレス (SUS304)
仕様防錆
頭部形状皿
穴の形状十字
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4.5
種別全ネジ
材質ステンレス
仕様防錆
頭部形状皿
関連キーワード
1
2
次へ