材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)4
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.3
寸法k(mm)2
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
頭部形状丸皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理スズコバルト
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法r(mm)(最小)0.80
寸法C(mm)約0.4
寸法K(mm)4.4
寸法f(mm)約1.8
寸法m(mm)8.6
寸法dk(Φmm)16
十字穴深さ(mm)(最大)5.16/(最小)4.56
1箱(200本)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ねじの呼びM6
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.60
寸法m(mm)6.9
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ