68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(120個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(90個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(33個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(4本)
180 税込198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
699 税込769
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状
1パック(55個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質SUS410 十字穴番号2 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8
1箱(500個)
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロ
1ケース(9000個)ほか
27,160 税込29,876
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(500個)
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。 材質真鍮 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(15000個)ほか
47,370 税込52,107
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(500個)
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック 十字穴番号2 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(200個)
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理茶ブロンズ 十字穴番号2 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理茶ブロンズ 頭部形状皿小頭 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 十字穴番号2 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 寸法dk(Φmm)6
1箱(1200個)
9,098 税込10,008
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 寸法dk(Φmm)6
1箱(1200個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 山数18 表面処理茶ブロンズ 頭部形状皿小頭 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85 山数18 表面処理茶ブロンズ 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)2.7 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8.5
1箱(500個)
8,898 税込9,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)